Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Smart Line Einhakhefter A4 mit kaufm. Heftung und ganzem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Smart Line Einhakhefter A4 mit kaufm. Heftung und ganzem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), blau
ELBA Smart Line Einhakhefter A4 mit kaufm. Heftung und ganzem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), blau
ELBA Smart Line Einhakhefter A4 mit kaufm. Heftung und ganzem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), blau
ELBA Smart Line Einhakhefter A4 mit kaufm. Heftung und ganzem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), blau
ELBA Smart Line Einhakhefter A4 mit kaufm. Heftung und ganzem Vorderdeckel, aus 250 g/m² Manilakarton (RC), blau
Artikel-Nr.:
     C1184-100551883
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100551883
EAN/GTIN:
     4002030221185
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Mit Heftmechanik aus Metall. Ganzer Vordeckel mit Organisationsdruck. Vordeckel mit Organisationsdruck. Aus 250 g/m² Manilakarton (recycling). Für ca. 200 DIN A4-Blätter.
Weitere Informationen:
Art der Heftung:
Kaufmännisch
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Farbe:
blau
max. Anzahl der Blätter:
200
Flächenmasse des Papiers:
250
Werkstoff:
Pappe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.