Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA tric system Archivkarton mit Steckverschluss, zur Archivierung und zum Transport z.B. von Ordnern, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA tric system Archivkarton mit Steckverschluss, zur Archivierung und zum Transport z.B. von Ordnern, naturbraun
ELBA tric system Archivkarton mit Steckverschluss, zur Archivierung und zum Transport z.B. von Ordnern, naturbraun
ELBA tric system Archivkarton mit Steckverschluss, zur Archivierung und zum Transport z.B. von Ordnern, naturbraun
ELBA tric system Archivkarton mit Steckverschluss, zur Archivierung und zum Transport z.B. von Ordnern, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1184-100421124
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100421124
EAN/GTIN:
     4002030129658
Suchbegriffe:
Transport-Box
Transportbox
Bücherkarton
Umzugskarton
Beschriftungsfelder für eine schnelle und einfache Inhaltsidentifikation. Deckel mit Steckverschluss. eingestanzte Tragegriffe für einen einfachen Transport. gut geeignet zur Archivierung oder zum Transport z. B. von Ordnern oder auch andere größere Mengen an Dokumenten. Flachliegend verpackt. Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Werkstoff:
Pappe
max. Aufbewahrungsmenge:
5000
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.