Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA83523 Herst.-Nr.: 100421088 EAN/GTIN: 4002030120679 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsfelder für eine schnelle und einfache Inhaltsidentifikation. Verschlusslaschen und Griffloch für guten Schutz und schnellen Zugriff. für Ordnerfüllungen oder andere Dokumenten bis A4 Format. Für ca. 500 A4-Blätter. Flachliegend verpackt. Karton mit 30 Stück. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Pappe | Farbe: | natur | Lieferung gefaltet: | Ja | Griffloch/Griffmulde vorhanden: | Ja | Deckel vorhanden: | Ja | max. Aufbewahrungsmenge: | 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Ablage-Ordner, Ablageordner, Archiv-Ordner, Archivordner, Pappordner, ablageschachtel elba, ablageschachtel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 30 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,29* | | | | | | | 10 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,02* | € 1,56* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 22,22* | € 31,89* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 26,63* | € 36,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|