Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA tric system Archivbox, zur Archivierung und zum Transport von Ordnerfüllungen, Einstellmappen oder anderen Dokumenten bis A4 Format, naturbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA tric system Archivbox, zur Archivierung und zum Transport von Ordnerfüllungen, Einstellmappen oder anderen Dokumenten bis A4 Format, naturbraun
ELBA tric system Archivbox, zur Archivierung und zum Transport von Ordnerfüllungen, Einstellmappen oder anderen Dokumenten bis A4 Format, naturbraun
ELBA tric system Archivbox, zur Archivierung und zum Transport von Ordnerfüllungen, Einstellmappen oder anderen Dokumenten bis A4 Format, naturbraun
Artikel-Nr.:
     C1184-100421087
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100421087
EAN/GTIN:
     4002030120648
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Beschriftungsfelder für eine schnelle und einfache Inhaltsidentifikation. Verschlusslasche und Griffloch für guten Schutz und schnellen Zugriff. für Ordnerfüllungen, Einstellmappen oder andere Dokumente bis A4 Format. Flachliegend verpackt. Karton mit 12 Stück.
Weitere Informationen:
Deckel vorhanden:
Ja
Farbe:
natur
Werkstoff:
Pappe
Griffloch/Griffmulde vorhanden:
Ja
Lieferung gefaltet:
Ja
max. Aufbewahrungsmenge:
700
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.