Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Pendelhefter spektral, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für ca.200 DIN A4-Blätter, Amtsheftung, mit Metallhängebeschlag, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ELBA Pendelhefter spektral, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für ca.200 DIN A4-Blätter, Amtsheftung, mit Metallhängebeschlag, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, chamois
ELBA Pendelhefter spektral, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für ca.200 DIN A4-Blätter, Amtsheftung, mit Metallhängebeschlag, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, chamois
ELBA Pendelhefter spektral, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für ca.200 DIN A4-Blätter, Amtsheftung, mit Metallhängebeschlag, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, chamois
ELBA Pendelhefter spektral, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für ca.200 DIN A4-Blätter, Amtsheftung, mit Metallhängebeschlag, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, chamois
ELBA Pendelhefter spektral, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für ca.200 DIN A4-Blätter, Amtsheftung, mit Metallhängebeschlag, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, chamois
ELBA Pendelhefter spektral, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für ca.200 DIN A4-Blätter, Amtsheftung, mit Metallhängebeschlag, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, chamois
ELBA Pendelhefter spektral, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für ca.200 DIN A4-Blätter, Amtsheftung, mit Metallhängebeschlag, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, chamois
ELBA Pendelhefter spektral, DIN A4, 230 g/m² Natronkarton (RC), für ca.200 DIN A4-Blätter, Amtsheftung, mit Metallhängebeschlag, Rückendeckel mit vorstehendem Tab, chamois
Artikel-Nr.:
     C1184-100420894
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420894
EAN/GTIN:
     4002030904026
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter elba
pendelhefter
Amtsheftung. Organisationsaufdruck. Kapazität: für ca. 200 A4-Blätter. Aus 230 g/m² Natronkarton. Größe: 323 x 265 mm (BxH). Farbe: chamois.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Pappe
Farbe:
chamois
Flächenmasse des Papiers:
230
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,843*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,93686* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,243*
€ 75,25917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,843*
€ 74,78317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,813*
€ 71,17747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,763*
€ 68,73797
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,76*
€ 60,4044
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,843*
€ 55,74317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.