Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Stecksignal aus PVC, zum Einstecken in Schlitzstanzungen von Pendelregistraturen und Einstellmappen, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Stecksignal aus PVC, zum Einstecken in Schlitzstanzungen von Pendelregistraturen und Einstellmappen, violett
ELBA Stecksignal aus PVC, zum Einstecken in Schlitzstanzungen von Pendelregistraturen und Einstellmappen, violett
ELBA Stecksignal aus PVC, zum Einstecken in Schlitzstanzungen von Pendelregistraturen und Einstellmappen, violett
Artikel-Nr.:
     C1184-100420860
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100420860
EAN/GTIN:
     4002030022607
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter
zum Einstecken in die Schlitzstanzungen von ELBA Pendelregistraturen und ELBA Einstellmappen. zur flexiblen Organisation der Pendelregistratur. aus PVC. Maße: (B X H) 15 x 55 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
PVC
Farbe:
lila/violett
wieder ablösbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, stecksignale, farbreiter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.