Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Office 9,5x9,5x9,5 cm Zettelbox, blanko, ca. 800 Blatt, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Office 9,5x9,5x9,5 cm Zettelbox, blanko, ca. 800 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ Office 9,5x9,5x9,5 cm Zettelbox, blanko, ca. 800 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ Office 9,5x9,5x9,5 cm Zettelbox, blanko, ca. 800 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ Office 9,5x9,5x9,5 cm Zettelbox, blanko, ca. 800 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ Office 9,5x9,5x9,5 cm Zettelbox, blanko, ca. 800 Blatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-100420101
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100420101
EAN/GTIN:
     4006144577732
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
9,5x9,5x9,5 cm Zettelbox, 800 Blatt. Feines, holzfreies Schreibpapier für überzeugende Schreibergebnisse. Blanko - uneingeschränkter Platz für Notizen oder Skizzen. Inklusiver transparenter Zettelbox. im gängigen Format. Aussparung in der transparenten Box ermöglicht einfaches Herausnehmen.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Blätter:
800
gefüllt:
Ja
Deckel vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.