Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINEX Geometrie-Dreieck Hypotenusenlänge 160 mm Winkelmesser, Facette, metrische Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINEX Geometrie-Dreieck Hypotenusenlänge 160 mm Winkelmesser, Facette, metrische Skala
LINEX Geometrie-Dreieck Hypotenusenlänge 160 mm Winkelmesser, Facette, metrische Skala
LINEX Geometrie-Dreieck Hypotenusenlänge 160 mm Winkelmesser, Facette, metrische Skala
Artikel-Nr.:
     C1184-100414085
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100414085
EAN/GTIN:
     5701221001313
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geometrie-Dreieck mit gegenläufiger Skala. mm-Einteilung. Integegrierter Winkelmesser. Facettenkante. Hypotenusenlänge: 160 mm. Kathetenlänge: 110 mm. Material: glasklares PS.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Länge der Hypotenuse:
16
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Acryl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.