Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linex Winkelmesser 180° aus Maisstärke, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Linex Winkelmesser 180° aus Maisstärke, transparent
Linex Winkelmesser 180° aus Maisstärke, transparent
Linex Winkelmesser 180° aus Maisstärke, transparent
Artikel-Nr.:
     C1184-100413057
Hersteller:
     LINEX
Herst.-Nr.:
     100413057
EAN/GTIN:
     5701221233400
Suchbegriffe:
Schulwinkelmesser
Winkelmesser Schule
winkelmesser schule
Halbkreis-Winkelmesser mit gegenläufiger Skala. Hypotenusenlänge: 100 mm. Bogenlänge: 180°. Druckfarbe biologisch abbaubar. Material: Maisstärke, transparent.
Weitere Informationen:
Länge der Hypotenuse:
10
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Farbe:
glasklar
Werkstoff:
Maisstärke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,286* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,47*
€ 38,6393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,78*
€ 37,8182
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,86*
€ 27,2034
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.