Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Unilux CHOCOLATE Fußstütze stufenlos neigbar schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100340816
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340816
EAN/GTIN:
     3595560015931
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
PVC-Fittings
Fußstütze mit stufenlos neigbarer Auflagefläche. Einfache Höheneinstellung durch Drehmechanismus. Antirutschbeschichtung an der Bodenfläche. Winkel stufenlos neigbar von 0° bis 25°. Material: Kunststoff (PP), PVC. Höhe: vorn 4,5 bis 10 cm, hinten 16 bis 21 cm. Gewicht: 1,45 kg. Maß der Fußauflagefläche: 42 cm x 32 cm. Material: Kunststoff (PP), PVC.
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.