Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux FIRST Halogen-Deckenfluter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux FIRST Halogen-Deckenfluter schwarz
Unilux FIRST Halogen-Deckenfluter schwarz
Unilux FIRST Halogen-Deckenfluter schwarz
Unilux FIRST Halogen-Deckenfluter schwarz
Unilux FIRST Halogen-Deckenfluter schwarz
Unilux FIRST Halogen-Deckenfluter schwarz
Unilux FIRST Halogen-Deckenfluter schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100340557
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340557
EAN/GTIN:
     3595560007240
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Deckenfluter mit Halogen-Leuchtring. Dimmschalter am Kabel. Leuchtmittel austauschbar (1 Halogenring 230W R7S im Lieferumfang enthalten). Mittl. Nennlebensdauer Leuchtmittel: 2. 000 Stunden. Lichtstrom Leuchtmittel: 5060 Lumen. Energieeffizienz Leuchtmittel: 22 Lm/W. Farbtemperatur: 2. 900 °K. Höhe: 180 cm. Durchmesser: 25 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Reflektor aus recyceltem Aluminium.
Weitere Informationen:
Leuchtmittel vorhanden:
Ja
Lichtsensor vorhanden:
Nein
Lampenleistung:
230
Gewichteter Energieverbrauch:
198
Helligkeit einstellbar:
Ja
Reflektor im Lieferumfang enthalten:
Ja
Anschlusswert:
230
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser des Leuchtenfußes:
25
Kabellänge:
0.00
min. Spannung:
220
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. Spannung:
240
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Anzahl der Leuchtmittel:
1
Schutzklasse:
I
Länge des Leuchtenfußes:
25
Werkstoff der Abdeckung:
Ohne
Breite des Leuchtenfußes:
25
Schalter vorhanden:
Ja
justierbar:
Nein
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.