Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, mit ...


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, mit ...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, mit ...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, mit ...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, mit ...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, mit ...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, mit ...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit Komfort-Sichtreiter, mit ...
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100333015
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100333015
EAN/GTIN:
     3362949050308
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Organisationshefter
Personal-Akte
Hefter mit 5 farbigen Trennblättern und 5 kfm. Heftungen. Dehntasche im Rückendeckel für die Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Daumenausschnitt für einfaches Blättern. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Größe: 318 x 6 x 245 mm (BxTxH). Farbe: Rot. 20 Jahre Garantie.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,64*
€ 31,23*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,26*
€ 31,96*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,99*
€ 34,40*
17 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,62*
€ 48,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,23*
€ 37,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,99*
€ 36,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,70*
€ 35,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,23*
€ 33,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,25*
€ 32,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,64*
€ 26,94
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.