Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100333014
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100333014
EAN/GTIN:
     3362949050209
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Mehrfachhängehefter
Organisationshefter
Hefter mit 5 farbigen Trennblättern und 5 kfm. Heftungen. Dehntasche im Rückendeckel für die Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Daumenausschnitt für einfaches Blättern. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Größe: 318 x 6 x 245 mm (BxTxH). Farbe: Rot. 20 Jahre Garantie.
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
pro Packung
€ 5,87*
ab € 22,63*
€ 31,21*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 23,13*
€ 31,93*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 24,93*
€ 34,34*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,54*
€ 48,91*
pro Paket
Frei Haus
ab € 56,22*
€ 76,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,21*
€ 37,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,63*
€ 26,93
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,526* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.