Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
Artikel-Nr.:
     467-#ELBA100333013
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100333013
EAN/GTIN:
     3362940001866
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Mehrfachhängehefter
Organisationshefter
Hefter mit 5 farbigen Trennblättern und 5 kaufmännischen Heftungen. Dehntasche im Rückendeckel für die Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Daumenausschnitt für einfaches Blättern. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Größe: 318 x 6 x 245 mm (BxTxH). Farbe: Rot. 20 Jahre Garantie.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,508*
€ 6,282*
3 Tage
60
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 6,43*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,54*
€ 6,43*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,592*
€ 6,522*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,15*
€ 30,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,282*
€ 7,47558
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,102*
€ 7,26138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,912*
€ 7,03528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,488*
€ 6,53072
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,508*
€ 5,36452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.