Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
ELBA chic ULTIMATE Organisationshefter, zur Ablage von gelochtem Schriftgut, mit 5 kaufmännischen Heftungen auf 5 Trennblättern, 5er Tabstanzung, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-...
Artikel-Nr.:
     1682-122009550
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100333012
EAN/GTIN:
     3362940001859
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Mehrfachhängehefter
Organisationshefter
Hefter mit 5 farbigen Trennblättern und 5 kfm. Heftungen. Dehntasche im Rückendeckel für die Lose-Blatt-Ablage. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden. Daumenausschnitt für einfaches Blättern. aus exklusivem 240 g/m² starkem Kraft-Karton. Größe: 318 x 6 x 245 mm (BxTxH). Farbe: Rot. 20 Jahre Garantie.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
7
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 22,67*
€ 30,80*
10 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 5,87*
ab € 22,63*
€ 30,81*
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 22,71*
€ 32,07*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,49*
ab € 23,77*
€ 32,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 48,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,80*
€ 36,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,63*
€ 35,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,28*
€ 33,65
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,02*
€ 32,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,67*
€ 26,98
pro Paar
1 Paar enthält 5 Stück (ab € 4,534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.