Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Ringbuch "polyvision" A4, 4 Ringe (Durchmesser 16 mm), Rückenbreite 20 mm, sortierte Packung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford Ringbuch "polyvision" A4, 4 Ringe (Durchmesser 16 mm), Rückenbreite 20 mm, sortierte Packung
Oxford Ringbuch "polyvision" A4, 4 Ringe (Durchmesser 16 mm), Rückenbreite 20 mm, sortierte Packung
Oxford Ringbuch "polyvision" A4, 4 Ringe (Durchmesser 16 mm), Rückenbreite 20 mm, sortierte Packung
Oxford Ringbuch "polyvision" A4, 4 Ringe (Durchmesser 16 mm), Rückenbreite 20 mm, sortierte Packung
Oxford Ringbuch "polyvision" A4, 4 Ringe (Durchmesser 16 mm), Rückenbreite 20 mm, sortierte Packung
Oxford Ringbuch "polyvision" A4, 4 Ringe (Durchmesser 16 mm), Rückenbreite 20 mm, sortierte Packung
Oxford Ringbuch "polyvision" A4, 4 Ringe (Durchmesser 16 mm), Rückenbreite 20 mm, sortierte Packung
Oxford Ringbuch "polyvision" A4, 4 Ringe (Durchmesser 16 mm), Rückenbreite 20 mm, sortierte Packung
Oxford Ringbuch "polyvision" A4, 4 Ringe (Durchmesser 16 mm), Rückenbreite 20 mm, sortierte Packung
Artikel-Nr.:
     C1184-100202273
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100202273
EAN/GTIN:
     3045059590345
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Format: A4. 20mm Rücken: für ca. 100 Blätter. individualisierbares Ringbuch. Vorderflügel außen mit vollflächiger transparenter Tasche versehen. 4 O-Ringe, Durchmesser 15 mm. aus 0,5 mm starkem PP Material. Rücken mit 4-Ring Reißmechanik, runde Ringe, 3 x 8 cm Lochabstand, 16 mm Ringdurchmesser.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Farbe:
glasklar
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Ausführung der Ablagemechanik:
Ring Mechanik
Durchmesser des Ringes:
15
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
4-O-Mechanik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.