| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100101258 Herst.-Nr.: 100101258 EAN/GTIN: 3020120028002 |
| |
|
| | |
| A5 Adressbuch, Sonderlineatur für Namen und Adressen, E-Mail und Telefonnummern, 72 Blatt. Seidenglattes, weißes OPTIK PAPER® ermöglicht das Schreiben auf beiden Seiten eines Blattes ohne dass die Tinte auf der Rückseite durchscheint. Spezielle Lineatur für das Notieren von Kontaktdaten wie Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail Adresse. Die robuste, schwarze Doppelspiralbindung sorgt für Langlebigkeit, während das Adressbuch flach aufliegen oder vollständig umgeklappt werden kann - für maximalen Komfort und Flexibilität. Der extra stabile Deckel hält stärksten Beanspruchungen stand. Derzeit nicht kompatibel mit der SCRIBZEE® App. Oxford´s exklusives OPTIK PAPER® hat sowohl das EU Ecolabel (geringe Umweltbelastung durch die Papierfabriken, die das Papier liefern) als auch die PEFC™ -Zertifizierung (nachhaltige Forstwirtschaft) erhalten. Alphabetisches Daumenregister von A-Z mit Kunststoffüberzug für eine schnelle Orientierung. Weitere Informationen: | | Anzahl der Blätter: | 72 | Breite des Blattes: | 148 | Material des Einbandes: | Pappe | Sprache: | Englisch | Ausführung der Bindung: | spiralgebunden | Ausführung der Lineatur: | liniert | Höhe des Blattes: | 210 | Farbe des Einbandes: | blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |