Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
ELBA vertic ULTIMATE Kredit -und Personalhefter, DIN A4, 240 g/m² starker Kraft-Karton, mit 4 Trennblättern mit je einer kaufmännischen Heftung, mit Komfort-Sichtreiter, mit Dau...
Artikel-Nr.:
     C1184-100082310
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100082310
EAN/GTIN:
     4002030854482
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Mehrfachhängehefter
Organisationshefter
Mit 4 kaufmännischen Heftungen auf 4 Trennblättern. Dehntasche am Rückendeckel für die zusätzliche Lose-Blatt-Ablage. Mit Daumenausschnitt für einfaches Blättern. Inklusive Komfort-Sichtreiter zur Beschriftung. mit Organisationsdruck zur besseren Übersicht. widerstandsfähiger240 g/m² starker Kraft-Karton, der durch den Zusatz von Baumwollfasern verstärkt wurde. starke Metallhängeschiene mit pulverbeschichteten Enden: kein Herausrutschen aus der Aufhängung, kein Durchbiegen der Schiene. Größe: 318 x 9 x 248 mm (BxTxH). Farbe: Naturbraun. 20 Jahre Garantie.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.