Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, liniert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, liniert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, liniert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, liniert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Oberschulheft, liniert mit weißem Rand rechts, 20 Blatt, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1184-100050648
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050648
EAN/GTIN:
     4006144622708
Suchbegriffe:
Oberschulheft
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
A4 Oberschulheft, 20 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Edelpapier: für ein überzeugendes Schreibergebnis. Liniert mit breitem, weißen Rand rechts, für eine schnelle Sichtbarkeit der Notizen am Rand. 2fach Rückendrahtheftung und schwarzer, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Farbe des Einbandes:
schwarz
Anzahl der Blätter:
20
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Ausführung der Lineatur:
liniert
... > Landré > Hefte > Schulhefte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.