Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A6 gefälzelter Notizblock ohne Deckblatt, blanko, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ A6 gefälzelter Notizblock ohne Deckblatt, blanko, 50 Blatt
LANDRÉ A6 gefälzelter Notizblock ohne Deckblatt, blanko, 50 Blatt
LANDRÉ A6 gefälzelter Notizblock ohne Deckblatt, blanko, 50 Blatt
LANDRÉ A6 gefälzelter Notizblock ohne Deckblatt, blanko, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1184-100050639
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050639
EAN/GTIN:
     4006144276536
Suchbegriffe:
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
Schreibblock
A6 Notizblock ohne Deckblatt, perforiert, 50 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Blanko, ideal für Zeichnungen, freie Gestaltungen oder Texte. Die Perforation am Kopf sorgt für ein einfaches Heraustrennen jedes einzelnen Blattes. ohne Deckblatt für eine direkte Nutzung.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Bindung:
Klebung
Farbe:
weiß
Ausführung der Lineatur:
blanko
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
70
Weißgrad (CIE):
95
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.