Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ College A6 kopf-spiralgebundenes Notebook, kariert, 160 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ College A6 kopf-spiralgebundenes Notebook, kariert, 160 Blatt, rot
LANDRÉ College A6 kopf-spiralgebundenes Notebook, kariert, 160 Blatt, rot
LANDRÉ College A6 kopf-spiralgebundenes Notebook, kariert, 160 Blatt, rot
LANDRÉ College A6 kopf-spiralgebundenes Notebook, kariert, 160 Blatt, rot
LANDRÉ College A6 kopf-spiralgebundenes Notebook, kariert, 160 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100050631
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050631
EAN/GTIN:
     4006144617797
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A6 Notebook, 160 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Kariert ohne Rand für eine Nutzung des Blattes ohne Ränder. Die robuste Kopfspiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das rote, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Lineatur:
kariert
Flächenmasse des Papiers:
70
Anzahl der Blätter:
160
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Farbe:
rot
Weißgrad (CIE):
95
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Material des Einbandes:
Pappe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.