Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford A4 Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 120 g/m² echtes Künstlerpapier, Blätter mit Perforation an beiden Seiten, starke Kartonunterlage, geleimt, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford A4 Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 120 g/m² echtes Künstlerpapier, Blätter mit Perforation an beiden Seiten, starke Kartonunterlage, geleimt, bunt
Oxford A4 Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 120 g/m² echtes Künstlerpapier, Blätter mit Perforation an beiden Seiten, starke Kartonunterlage, geleimt, bunt
Oxford A4 Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 120 g/m² echtes Künstlerpapier, Blätter mit Perforation an beiden Seiten, starke Kartonunterlage, geleimt, bunt
Oxford A4 Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 120 g/m² echtes Künstlerpapier, Blätter mit Perforation an beiden Seiten, starke Kartonunterlage, geleimt, bunt
Oxford A4 Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 120 g/m² echtes Künstlerpapier, Blätter mit Perforation an beiden Seiten, starke Kartonunterlage, geleimt, bunt
Oxford A4 Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 120 g/m² echtes Künstlerpapier, Blätter mit Perforation an beiden Seiten, starke Kartonunterlage, geleimt, bunt
Oxford A4 Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 120 g/m² echtes Künstlerpapier, Blätter mit Perforation an beiden Seiten, starke Kartonunterlage, geleimt, bunt
Oxford A4 Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 120 g/m² echtes Künstlerpapier, Blätter mit Perforation an beiden Seiten, starke Kartonunterlage, geleimt, bunt
Oxford A4 Zeichenblock, blanko, 20 Blatt, 120 g/m² echtes Künstlerpapier, Blätter mit Perforation an beiden Seiten, starke Kartonunterlage, geleimt, bunt
Artikel-Nr.:
     C1184-100050321
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100050321
EAN/GTIN:
     4006144952751
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
A4 Zeichenblock, 20 Blatt, mit Perforation. Seidenglattes 120g/m² Künstlerpapier für perfekte Ergebnisse. Blanko für alle Arten von Zeichnungen. Starke Kartonunterlage für optimales Zeichnen. Beidseitig perforiert für einfaches Entnehmen. Aufmerksamkeitstsarkes Cover.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
120
Weißgrad (CIE):
145
Farbe:
mehrfarbig
Anzahl der Blätter:
20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.