Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Office A5 kopfgeleimter Briefblock, blanko, 50 Blatt, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Office A5 kopfgeleimter Briefblock, blanko, 50 Blatt, grün
LANDRÉ Office A5 kopfgeleimter Briefblock, blanko, 50 Blatt, grün
LANDRÉ Office A5 kopfgeleimter Briefblock, blanko, 50 Blatt, grün
LANDRÉ Office A5 kopfgeleimter Briefblock, blanko, 50 Blatt, grün
LANDRÉ Office A5 kopfgeleimter Briefblock, blanko, 50 Blatt, grün
Artikel-Nr.:
     C1184-100050267
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050267
EAN/GTIN:
     4006144584945
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Notiz-Block
Notizblock
A5 Briefblock, 50 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Blanko, ideal für Zeichnungen, freie Gestaltungen oder Texte. Kopfleimung für besonders einfaches Herauslösen der Blätter. Das grüne, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. extra Linienblatt für sauberes Schreiben auf blanko Papier.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Lineatur:
blanko
Farbe:
grün
Werkstoff:
Pappe
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.