Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Office A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Office A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, rot
LANDRÉ Office A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, rot
LANDRÉ Office A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, rot
LANDRÉ Office A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, rot
LANDRÉ Office A5+ Collegeblock, kariert mit Rand links, 80 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100050259
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050259
EAN/GTIN:
     4006144577350
Suchbegriffe:
Block kariert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
A5+ Collegeblock, perforiert, 6fach - gelocht, 80 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Kariert mit Rand links zur besseren Orientierung. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das rote, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
80
Flächenmasse des Papiers:
70
Farbe:
rot
Weißgrad (CIE):
95
Material des Einbandes:
Pappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.