Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Office A5 kopf-spiralgebundener Stenoblock, liniert mit Mittellinie, 40 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Office A5 kopf-spiralgebundener Stenoblock, liniert mit Mittellinie, 40 Blatt, blau
LANDRÉ Office A5 kopf-spiralgebundener Stenoblock, liniert mit Mittellinie, 40 Blatt, blau
LANDRÉ Office A5 kopf-spiralgebundener Stenoblock, liniert mit Mittellinie, 40 Blatt, blau
LANDRÉ Office A5 kopf-spiralgebundener Stenoblock, liniert mit Mittellinie, 40 Blatt, blau
LANDRÉ Office A5 kopf-spiralgebundener Stenoblock, liniert mit Mittellinie, 40 Blatt, blau
LANDRÉ Office A5 kopf-spiralgebundener Stenoblock, liniert mit Mittellinie, 40 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-100050255
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050255
EAN/GTIN:
     4006144577718
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A5 Stenoblock, perforiert, 40 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Liniert mit roter Mittellinie für das effektive Schreiben in Spalten. Die robuste, Kopfspiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das blaue, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Flexibler Einband aus Karton und Spiralbindung sorgen für eine hohe Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Ausführung der Lineatur:
liniert
Farbe:
blau
Material des Einbandes:
Pappe
Anzahl der Blätter:
40
Flächenmasse des Papiers:
70
Weißgrad (CIE):
95
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,0225* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.