Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 100 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 100 Blatt, rot
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 100 Blatt, rot
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 100 Blatt, rot
LANDRÉ Office A4 kopfgeleimter Briefblock, kariert, 100 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100050253
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050253
EAN/GTIN:
     4006144576919
Suchbegriffe:
Block liniert
Briefblock
Rechenblock
Rechenblöcke
A4 Briefblock, 4fach - gelocht, 100 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Kariert ohne Rand, für eine optimale Nutzung der ganzen Seite ohne Ränder. Kopfleimung für besonders einfaches Herauslösen der Blätter. Das rote, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für hohe Stabilität und Langlebigkeit. Robuster Graukarton für ein optimales Schreiberlebnis - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Werkstoff:
Pappe
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Lineatur:
kariert
Anzahl der Blätter:
100
Weitere Suchbegriffe: Schreibblock, Schreibblöcke, rechenblock
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,023* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.