Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Office A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Office A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, blau
LANDRÉ Office A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, blau
LANDRÉ Office A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, blau
LANDRÉ Office A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-100050246
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050246
EAN/GTIN:
     4006144577251
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 80 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Liniert mit Rand links zur besseren Orientierung. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das blaue, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
80
Flächenmasse des Papiers:
70
Farbe:
blau
Material des Einbandes:
Pappe
Ausführung der Lineatur:
liniert
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Weißgrad (CIE):
95
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.