| |
|
| Artikel-Nr.: C1184-100050220 Herst.-Nr.: 100050220 EAN/GTIN: 4021666001428 |
| |
|
| | |
| A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 80 Blatt, recycelt. 70 g/m² Recyclingpapier, hergestellt aus 100 % Altpapier - schont Wälder und wertvolle Ressourcen. Kariert mit Rand links zur besseren Orientierung. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das aus 100 % Altpapier recycelte Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und stehen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, durch Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen für umweltfreundliche Produkte. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 70 | Anzahl der Blätter: | 80 | Material des Einbandes: | Pappe | Ausführung der Lineatur: | kariert | Farbe: | weiß | Weißgrad (CIE): | 100 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Ausführung der Bindung: | Spiralbindung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Rechenblock, Rechenblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Collegeblock Lineatur 28, Kollegeblock Lineatur 28, Spiralblock Lineatur 28, collegeblock kariert a4, collegeblock liniert, rechenblock a4 |
| | |
| |