Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ Recycling A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, mehrfarbig, recycelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ Recycling A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, mehrfarbig, recycelt
LANDRÉ Recycling A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, mehrfarbig, recycelt
LANDRÉ Recycling A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, mehrfarbig, recycelt
LANDRÉ Recycling A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, mehrfarbig, recycelt
LANDRÉ Recycling A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, mehrfarbig, recycelt
LANDRÉ Recycling A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, mehrfarbig, recycelt
LANDRÉ Recycling A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links, 80 Blatt, mehrfarbig, recycelt
Artikel-Nr.:
     C1184-100050219
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050219
EAN/GTIN:
     4021666001411
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 80 Blatt, recycelt. 70 g/m² Recyclingpapier, hergestellt aus 100 % Altpapier - schont Wälder und wertvolle Ressourcen. Liniert mit Rand links zur besseren Orientierung. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das aus 100 % Altpapier recycelte Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und stehen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, durch Erfüllung anspruchsvoller Anforderungen für umweltfreundliche Produkte. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.