Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, rot
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, kariert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, rot
Artikel-Nr.:
     C1184-100050064
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050064
EAN/GTIN:
     4006144615694
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 80 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Kariert mit Rand rechts und links für variablen Einsatz. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das rote, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Anzahl der Blätter:
80
Material des Einbandes:
Pappe
Weißgrad (CIE):
95
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Flächenmasse des Papiers:
70
Farbe:
rot
Ausführung der Lineatur:
kariert
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.