Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, blau
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, blau
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, blau
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, blau
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, blau
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, blau
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, blau
LANDRÉ College A4+ Collegeblock, liniert mit Rand links und rechts, 80 Blatt, blau
Artikel-Nr.:
     C1184-100050063
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050063
EAN/GTIN:
     4006144615656
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
A4+ Collegeblock, perforiert, 4fach - gelocht, 80 Blatt. 70 g/m² feines, holzfreies Papier: die Grundlage für ein zufriedenstellendes Schreiberlebnis. Liniert mit Rand rechts und links für variablen Einsatz. Die robuste Spiralbindung ermöglicht 360° Umblättern und hohe Flexibilität. Das blaue, lackierte, abwischbare Cover und der robuste Graukartonrücken sorgen für zusätzlichen Schreibkomfort und eine langlebige, einwandfreie Optik. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. Feste Kartonunterlage sorgt für optimalen Schreibkomfort - auch im Stehen.
Weitere Informationen:
Material des Einbandes:
Pappe
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Bindung:
Spiralbindung
Farbe:
blau
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Lineatur:
liniert
Weißgrad (CIE):
95
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52573*
€ 3,00562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.