Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 30, 16 Blatt, mehrfarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 30, 16 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 30, 16 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 30, 16 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 30, 16 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 30, 16 Blatt, mehrfarbig
LANDRÉ A4 2fach rückendrahtgeheftetes Schulheft, Lineatur 30, 16 Blatt, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1184-100050044
Hersteller:
     Landré
Herst.-Nr.:
     100050044
EAN/GTIN:
     4006144240308
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
A4 Schulheft, perforiert, 4fach - gelocht, 16 Blatt. 80 g/m² feines, holzfreies Papier: der Einstieg für gute Schreibergebnisse. Blanko (= Lineatur 30), ideal für Unterrichtsfächer, bei denen Zeichnungen zu machen sind. 2fach Rückendrahtheftung und mehrfarbiger, lackierter, abwischbarer Umschlag für eine höhere Langlebigkeit und Strapazierfähigkeit. Durch umweltverträgliche Herstellung & Produktgüte ausgezeichnet mit dem anerkannten EU - Ecolabel. zusätzliches Löschpapier gegen unerwünschte Verschmierungen und Verschmutzungen.
Weitere Informationen:
Farbe des Einbandes:
mehrfarbig
Anzahl der Blätter:
16
Ausführung der Lineatur:
blanko
Ausführung der Bindung:
Geheftet
Flächenmasse des Papiers:
80
... > Landré > Hefte > Schulhefte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,664* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,69*
€ 12,7211
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.