Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindmodul System 106 Schwarz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1176-5568925
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5568925
EAN/GTIN:
     4010337100751
Suchbegriffe:
Blindmodul
System 106 Blindmodul Schwarz matt - Lässt Platz für zukünftige Anwendungen und dient als Gestaltungselement zur Realisierung von großflächigen Türstationen im Systemdesign. Für eine beschreibbare Variante muss das Info-Modul gewählt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Enthält Tastenfeld:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Inneneinsatz:
nein
Weitere Suchbegriffe: Tüstation, Türsprechanlage, System 106
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.