Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindmodul System 106 Edelstahl V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindmodul edelstahl V4A 5568914
Blindmodul edelstahl V4A 5568914
Artikel-Nr.:
     C1176-5568914
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5568914
EAN/GTIN:
     4010337092049
Suchbegriffe:
Blindmodul
System 106 Blindmodul Edelstahl V4A - Lässt Platz für zukünftige Anwendungen und dient als Gestaltungselement zur Realisierung von großflächigen Türstationen im Systemdesign. Für eine beschreibbare Variante muss das Info-Modul gewählt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Enthält Tastenfeld:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Farbe:
Edelstahl
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Türsprechanlage, System 106
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 79,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.