Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Bedieneinheit Alarm Connect Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA Funk Bedieneinheit 521216 Alarm Connect rw
GIRA Funk Bedieneinheit 521216 Alarm Connect rw
Artikel-Nr.:
     C1176-521216
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     521216
EAN/GTIN:
     4010337059172
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Funk BedieneinheitReinweiß glänzendMerkmale: Alarme und Statusmeldungen anzeigen und quittieren. Status des Sicherungsbereichs ändern (z. B. in "Extern Scharf"). Manuell Alarm (z. B. Panikalarm) durch Codeeingabe auslösen. Integrierter Sabotageschutz.Hinweise : Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2. Nur zur Installation in Innenräumen. Pro Sicherungsbereich wird eine Bedieneinheit benötigt. Bei Einsatz des Netzteils bzw. des Türmoduls muss der Geräteträger verwendet werden. Einsatz Türmodul nur mit Spannungsversorgung.
Weitere Informationen:
Mit LCD-Anzeige:
false
Mit LED-Anzeige:
true
Touchpanel:
false
Erweiterungspanel:
false
Montageart:
Aufbau
Höhe:
170 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
10 mm
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,57*
€ 338,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,04*
€ 327,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.