|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1176-514500 Herst.-Nr.: 514500 EAN/GTIN: 4010337086895 |
| |
|
|  |  |
 | Tastsensor 3 Plus 5fach (2+3) für KNX mit Inbetriebnahme-Wippe Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | ja | Mit Busankopplung: | nein | Anzahl der Betätigungspunkte: | 12 | Anzahl der Tasten: | 6 | Mit LED-Anzeige: | ja | Mit Beschriftungsfeld: | nein | Mit Display: | ja | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Mit Raumthermostat: | ja | Mit Infrarot-Sensor: | nein | Schutzart (IP): | IP20 | Bussystem KNX-RF (Funk): | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Tastsensor, raumthermostat gira, raumtemperaturregler, Tastsensor 3 5fach, Plus, KNX |
|  |  |
| |