| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-5052028 Herst.-Nr.: 5052028 EAN/GTIN: 4010337074953 |
| |
|
| | |
| Tastsensor 4 24 V 2fachAnthrazitMerkmale: Tastsensor 4 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme. Der Tastsensor 4 ist zu vervollständigen mit separat zu bestellenden Wippensets. Die Bedienoberflächen der Wippensets sind aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial wie Glas, Edelstahl oder Aluminium. Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe. Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000).Hinweise : Nur für SELV-Stromkreise geeignet. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | true | Bussystem KNX-Funk: | false | Bussystem Funkbus: | false | Bussystem LON: | false | Bussystem Powernet: | false | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | true | Mit Busankopplung: | false | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Anzahl der Tasten: | 2 | Mit LED-Anzeige: | true | Mit Beschriftungsfeld: | false | Mit Display: | false | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | anthrazit | Transparent: | false | Mit Raumthermostat: | false | Mit Infrarot-Sensor: | false | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| |