Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsens.4 24 V 1f TS4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastsens.4 24 V 1f TS4 Weiß 5051003
Tastsens.4 24 V 1f TS4 Weiß 5051003
Artikel-Nr.:
     C1176-5051003
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5051003
EAN/GTIN:
     4010337074960
Suchbegriffe:
Tastsensor
gira tastsensor 1 fach
tastsensor gira
tastsensor
Tastsensor 4 24 V 1fachWeißMerkmale: Tastsensor 4 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme. Der Tastsensor 4 ist zu vervollständigen mit separat zu bestellenden Wippensets. Die Bedienoberflächen der Wippensets sind aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial wie Glas, Edelstahl oder Aluminium. Zwei weiße Status-LEDs pro Wippe. Messung der Raumtemperatur mit integriertem Temperatursensor (PT1000).Hinweise : Nur für SELV-Stromkreise geeignet. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Mit Busankopplung:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit Display:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Infrarot-Sensor:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.