Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenset 4f Tastsens.4 TS4 Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippenset 4-fach Tastsen.4 TS4 Bronze 502438
Wippenset 4-fach Tastsen.4 TS4 Bronze 502438
Artikel-Nr.:
     C1176-502438
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     502438
EAN/GTIN:
     4010337098645
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Symbole für Wippen
Tastsensor
Wippenset 4fach für Tastsensor 4BronzeMerkmale: Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial wie Glas, Edelstahl und Aluminium. Die Varianten in den Systemfarben sind lackierte Aluminiumwippen. Die Variante in Bronze ist eine PVD beschichtete Edelstahlwippe.Hinweise : Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4 in Glas weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
Bronze
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
false
Weitere Suchbegriffe: Wippe, tastsensor gira, eib wippe, 4fach, Wippenset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,11*
€ 253,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,49*
€ 245,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,61*
€ 213,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.