Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenset 4f Tastsens.4 TS4 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippenset 4-fach Tastsens.4 TS4 alu 502417
Wippenset 4-fach Tastsens.4 TS4 alu 502417
Artikel-Nr.:
     C1176-502417
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     502417
EAN/GTIN:
     4010337072294
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Symbole für Wippen
Tastsensor
Wippenset 4fach für Tastsensor 4AluminiumMerkmale: Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial wie Glas, Edelstahl und Aluminium. Die Varianten in den Systemfarben sind lackierte Aluminiumwippen. Die Variante in Bronze ist eine PVD beschichtete Edelstahlwippe.Hinweise : Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4 in Glas weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Farbe:
Aluminium
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
false
Weitere Suchbegriffe: Wippe, tastsensor gira, eib wippe, 4fach, Wippenset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.