Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenset 2f Tastsens.4 TS4 Grau m(lack.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippenset 2-fach Tastsens.4 TS4 Grau 5022915
Wippenset 2-fach Tastsens.4 TS4 Grau 5022915
Artikel-Nr.:
     C1176-5022915
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5022915
EAN/GTIN:
     4010337098485
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Symbole für Wippen
Tastsensor
Wippenset 2fach für Tastsensor 4Grau matt (lackiert)Merkmale: Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial wie Glas, Edelstahl und Aluminium. Die Varianten in den Systemfarben sind lackierte Aluminiumwippen. Die Variante in Bronze ist eine PVD beschichtete Edelstahlwippe.Hinweise : Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4 in Glas weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
false
Weitere Suchbegriffe: Wippe, tastsensor gira, eib wippe, 2fach, Wippenset
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.