Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenset 2f Tastsens.4 TS4 G Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippenset 2-fach Tastsens.4 TS4 G sw 502205
Wippenset 2-fach Tastsens.4 TS4 G sw 502205
Artikel-Nr.:
     C1176-502205
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     502205
EAN/GTIN:
     4010337071990
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Symbole für Wippen
Tastsensor
Wippenset 2fach für Tastsensor 4Glas SchwarzMerkmale: Bedienoberfläche aus hochwertigem drei Millimeter starken Echtmaterial wie Glas, Edelstahl und Aluminium. Die Varianten in den Systemfarben sind lackierte Aluminiumwippen. Die Variante in Bronze ist eine PVD beschichtete Edelstahlwippe.Hinweise : Bitte beachten Sie, dass die Wippensets für den Tastsensor 4 in Glas weiß aus technischen Gründen nicht per Laser beschriftet werden können.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Werkstoff:
Glas
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
false
Weitere Suchbegriffe: Wippe, gira tastsensor 2fach, eib wippe, 2fach tastsensor, Wippenset, 2fach
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.