| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-245903 Herst.-Nr.: 245903 EAN/GTIN: 4010337076179 |
| |
|
| | |
| SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter und USB-Spannungsversorgung 2fachTyp A Typ CReinweiß glänzendMerkmale: Lademöglichkeit für bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig über USB-Kabel Typ A und Typ C. Es können bis zu zwei Endgeräte gleichzeitig geladen werden. Hinweise : Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Schutzkontakt: | true | Mit Signallampe: | false | Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung: | true | Anzahl der Einheiten: | 1 | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Anschlussart: | Steckklemme | Mit Klappdeckel: | false | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | true | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Abschließbar: | false | Auswurfmechanismus: | false | Mit Funktionsbeleuchtung: | true | Mit Orientierungslicht: | false | Überspannungsschutz: | false | Fehlerstromschutz: | false | Mit Feinsicherung: | false | Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Antibakterielle Behandlung: | false | Mit Ein-/Ausschalter: | false | Mit Durchschleiffunktion: | false | Verdrehter Zentraleinsatz: | false | Frequenz: | 50 Hz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Metallicfarbe: | false | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, gira schuko steckdoseneinsatz, schuko-steckdose, schuko-steckdose 2-fach, SCHUKO, USB, Steckdose, Spannungsversorgung |
| | |
| |