Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenz- + Beweg.m. 360° Kompakt Wächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenz-/Bewegungsmelder 360° 239902
Präsenz-/Bewegungsmelder 360° 239902
Artikel-Nr.:
     C1176-239902
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     239902
EAN/GTIN:
     4010337019381
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Präsenzmelder und Bewegungsmelder 360 KompaktMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. 2-Punkt-Lichtregelung. Funktionen einstellbar mit IR-Fernbedienungen. Einschränken des Erfassungsfelds durch Aufsteckblende oder Abschalten einzelner Sensoren. Bedienung mit IR-Fernbedienung, Nebenstelle 2-Draht oder Wipptaster. Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, in Kombination mit IR-Fernbedienungen. Abschaltvorwarnung. Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern. Anwesenheitssimulation. Funktion als Dämmerungsschalter. Dynamische Nachlaufzeit. Erweiterung des Erfassungsfelds durch Parallelschalten mehrerer Geräte.Hinweise : Die erforderlichen Einstellungen für die Inbetriebnahme erfolgen mit der IR-Fernbedienung PIR 1 (Zubehör) für den Installateur. Deckenmontage im Innenbereich, Aufputz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Konstantlichtregelung:
true
HLK-Ansteuerung:
false
Zwangseinschaltung:
false
Zwangsabschaltung:
false
Tierschneise:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Vernetzbar:
true
Optimale Montagehöhe:
2.20 m
Treppenhausüberwachung:
true
Überbrückungsschalter:
false
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
20 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Fernbedienung:
true
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Wandmontage:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
false
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Nennspannung:
230 V
Ausschaltverzögerung:
10 s
Erfassungswinkel horizontal:
360 °
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
360 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
360 °
Ansprechhelligkeit:
5 lx | 2000 lx
Temperatur:
0 °C | 35 °C
Max. Einschaltstrom:
16 A
Nebenstelleneingang:
true
Alarmfunktion:
false
Höhe:
63 mm
Durchmesser:
103 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,31*
€ 164,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,25*
€ 156,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.