Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard Flächenschalter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Bewegungsmelder 1,10m rws 2040112
KNX-Bewegungsmelder 1,10m rws 2040112
Artikel-Nr.:
     C1176-2040112
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2040112
EAN/GTIN:
     4010337026860
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
KNX Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m StandardStandardReinweiß glänzendMerkmale: Montage auf Busankoppler 3. Konfigurierbar zur Bewegungserkennung (Anwendung Wächter) oder zur Raumüberwachung (Anwendung Melder). Auswertung der Helligkeit bei aktiver Bewegungserfassung im Wächterbetrieb. Ausschalten der Beleuchtung bei Überschreiten der Helligkeitsschwelle. Projektierbare Anzahl von Bewegungsimpulsen innerhalb einer Überwachungszeit im Meldebetrieb. Bewegungserfassung erfolgt digital über 2 PIR-Sektoren. Empfindlichkeit der Bewegungserfassung getrennt für die PIR-Sektoren in Stufen parametrierbar. Integrierter Helligkeitssensor zur Ermittlung der Umgebungshelligkeit. Anpassung der Empfindlichkeit über einen Einsteller am Gerät. Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). Ein Funktionsblock konfigurierbar. Funktionsblock für die Anwendung "Wächter", "Wächter mit Abschalthelligkeit" oder "Melder" konfigurierbar. Dem Funktionsblock stehen zwei Ausgangs-Kommunikationsobjekte zur Verfügung, über die die Schalt- und Steuerbefehle auf den KNX ausgesendet werden. Konfigurierbare Funktionen: Schalten, Treppenhausfunktion, Dimmwertgeber, Szenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Betriebsmodusumschaltung, Schalten mit Zwangsstellung. Umschaltung der Betriebsart (OFF AUTO ON) im laufenden Betrieb durch Vor-Ort-Bedienung oder über Kommunikationsobjekt durch Vor-Ort-Bedienung an weiteren KNX Bewegungsmeldern über KNX Tastsensor bzw. Visualisierung. Der Funktionsblock kann im helligkeitsunabhängigen Betrieb die Zeitspanne nach einer letzten Bewegung ermitteln und über ein Kommunikationsobjekt auf den KNX aussenden. Diese Funktion erlaubt beispielsweise eine einfache Überwachung von Personenbewegungen im betreuten Wohnen oder in einer Seniorenresidenz. Funktionsweise der Bewegungserkennung einstellbar bei der Anwendung "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit". Das Gerät ist in den Anwendungen "Wächter" oder "Wächter mit Abschalthelligkeit" als Einzelgerät, als Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar. Gehtest-Funktion zur Hilfe bei der Projektierung und Einstellung des PIR Erfassungsbereichs.Hinweise : Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. Der Bewegungsmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
false
Nebenstelleneingang:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Betriebsartenschalter:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
false
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 ° | 180 °
DALI-2 zertifiziert:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,06*
€ 109,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.