Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastsens.2 3f 24 V pot.frei BSF System 55 Klar/Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 2003100 Elektroschalter Transparent, Weiß
GIRA 2003100 Elektroschalter Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-2003100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2003100
EAN/GTIN:
     4010337047971
Suchbegriffe:
Tastsensor
gira tastsensor 3 fach
tastsensor gira
tastsensor
Tastsensor 2 3fach 24 V potenzialfrei mit BeschriftungsfeldKlar Reinweiß glänzendMerkmale:Tastsensor 2 zum Anschluss an 24 V Steuersysteme: Drei Wippen mit je zwei roten LEDs zur Statusanzeige. Demontageschutz durch Verschraubung. Hintergrundbeleuchtung. Anschluss von sechs Tastern, sechs LEDs und Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite.Hinweise : Nur für SELV-Stromkreise geeignet. Auch beleuchtet anschließbar. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Mit Busankopplung:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
6
Anzahl der Tasten:
3
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Beschriftungsfeld:
true
Mit Display:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
true
Mit Raumthermostat:
false
Mit Infrarot-Sensor:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: potenzialfrei, Beschriftungsfeld
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
2001100
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.