| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-131103 Herst.-Nr.: 131103 EAN/GTIN: 4010337073024 |
| |
|
| | |
| Montageadapter für Abdeckrahmen Gira E2 für flachen Einbau1fachReinweiß glänzendHinweise : Für die Verwendung mit Abdeckrahmen Gira E2 1fach bis 4fach in Edelstahl (Best.-Nrn.: xxxx 335) nicht geeignet. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 1 | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Mit Montagerahmen: | false | Unterputzmontage: | true | Geeignet für Unterflurkanaldose: | false | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | false | Geeignet für Einbauinstallation: | false | Textfeld/Beschriftungsfläche: | false | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Mit Klappdeckel: | false | Schutzart (IP): | IP20 | Befestigungsart: | sonstige | Antibakterielle Behandlung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |