Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wohnungsstation AP System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Innenstation Bus System 55 AP cws Internkommunikation Rufunterscheidung
Audio-Innenstation Bus System 55 AP cws Internkommunikation Rufunterscheidung
Artikel-Nr.:
     C1176-125001
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     125001
EAN/GTIN:
     4010337010470
Suchbegriffe:
Haustelefon
gira haustelefon
haustelefon
Wohnungsstation APSystem 55Cremeweiß glänzendMerkmale: Komplett vormontierte Wohnungsstation AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Designvielfalt durch Integration in das Schalterprogramm, dadurch einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen. Einfache Montage durch steckbare Schraubklemmen auf der Montageplatte. Die Kontaktierung zur Wohnungsstation erfolgt beim Aufstecken der Wohnungsstation auf die Montageplatte. Einfache Demontage der Wohnungsstation bei Renovierungsarbeiten. Befestigungslöcher für die Montage. Signalübertragung und Versorgung der Wohnungsstation über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Parallelschaltung von bis zu drei Wohnungsstationen möglich (bei Spannungsversorgung über 2-Draht-Bus). Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. Auswahl von fünf verschiedenen Ruftonmelodien, die einzelnen Ruftasten individuell zugeordnet werden können. Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung). Durchsetzfunktion bei lauten Hintergrundgeräuschen während der Sprechverbindung. Mithörsperre. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige.Die Bedientasten der Wohnungsstation AP steuern die folgenden Funktionen in Verbindung mit dem Schaltaktor oder dem Unterputz-Schaltaktor:: Schalten von Licht und anderen Funktionen. Ansteuerung des Türöffners. Einstellen der Ruftonmelodie. Rufton ein- und ausschalten. Rufannahme. Aktivierung der Durchsetzfunktion. Einstellung von Rufton- und Sprechlautstärke.Hinweise : Montage ohne Abdeckrahmen möglich. Bei Montage in Verbindung mit System 55 oder dem Schalterprogramm Flächenschalter ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich. Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich Mit dieser Komponente ist der Aufbau von Türkommunikationsanlagen mit bis zu 70 Teilnehmern möglich (z. B. 1 x Einbaulautsprecher, 5 x Erweiterungsmodul für Einbaulautsprecher, 68 x Wohnungsstation AP).
Weitere Informationen:
Mit Video:
false
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Mit Memory-Funktion:
false
Abhörsicher:
true
Bedienung Türöffner:
true
Schaltfunktionen:
true
Freisprechen:
true
Funktions-Lampen:
true
Verbindung mit Smartphone möglich:
false
Hörgerätekompatibel:
false
Mit Türöffnerautomatik:
true
Farbe:
weiß
Rufabschaltung:
true
Internkommunikation:
true
Rufunterscheidung:
true
Zusatzgerät anreihbar:
false
Lautstärkeregelung:
true
Mit Touchscreen:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Audio, Türsprechanlage, Gegensprechanlage, Wohnungsstation
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.