Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterrahmen Haube steckb. Gira TX_44 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 116365 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 116365 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-116365
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     116365
EAN/GTIN:
     4010337163657
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
DatenKommAbdeckung
adapterrahmen gira
adapterrahmen
Adapterrahmen (55 x 55 mm) mit steckbarer Abdeckhaube (IP20)Farbe AluMerkmale: Mit dieser Abdeckhaube mit Adapterrahmen (55 x 55 mm) und Abdeckrahmen (1- bis 4fach) lassen sich Steckvorrichtungen aus dem System 55 in das Schalterprogramm Gira TX_44 integrieren. Für z. B. Steckvorrichtungen System 55.Hinweise : Nicht für Feuchtrauminstallation geeignet, da Schutzart IP20. Mit dem Adapterrahmen mit quadratischem Ausschnitt (50 x 50 mm) können auch Fremdgeräte integriert werden. Eine Bemusterung der Produkte wird dringend empfohlen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Mit Klappdeckel:
true
Mit Textfeld:
false
Abschließbar:
false
Abmessungen:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Abdeckhaube Fremdgeräte, TX_44
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
116367
ab € 15,78*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
116366
ab € 12,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.