Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampenelement 0,8 mA Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 099600 Diode Leistungsdiode 1 Stück(e)
GIRA 099600 Diode Leistungsdiode 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1176-099600
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     099600
EAN/GTIN:
     4010337996002
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Glimmlampe
Leistungsdiode
glimmlampe
Glimmlampenelement 230 V~0,8 mA
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glimmlampe
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
0.8 mA
Weitere Suchbegriffe: Glimmlampenelement
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
099500
ab € 3,13*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
099700
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.